| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8122177 Herst.-Nr.: FES8BT-E3/45 EAN/GTIN: 5059040773202 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Einfach Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Gehäusegröße = TO-220AC Diodentechnologie = Siliziumverbindung Pinanzahl = 2 Betriebstemperatur min. = -55 °C Betriebstemperatur max. = +150 °C Länge = 10.54mm Breite = 4.7mm Höhe = 15.32mm Abmessungen = 10.54 x 4.7 x 15.32mm
Gleichrichter, ultraschnell, 6 A bis 12 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden. Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Einfach | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Gehäusegröße: | TO-220AC | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 2 | Betriebstemperatur min.: | -55 °C | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Länge: | 10.54mm | Breite: | 4.7mm | Höhe: | 15.32mm | Abmessungen: | 10.54 x 4.7 x 15.32mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8122177, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, FES8BTE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes |
| | |
| |