Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±2°C THT, 3-Pin, Analog 0 bis 100 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Spannung Temperatursensor ±2°C THT, 3-Pin, Analog 0 bis 100 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-8115595
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM35DZ/LFT1
EAN/GTIN:
     5059042515305
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±2°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = 0 bis 100 °C.
Betriebstemperatur max. = +100° C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Länge = 5.21mm
Höhe = 5.34mm
Breite = 4.19mm
Abmessungen = 5.21 x 4.19 x 5.34mm

Analoger Temperatursensor LM35. Die analogen Temperatursensoren der Serie LM35 von Texas Instruments sorgen für eine 10 mV/°C-Ausgangsspannung, die direkt proportional zur Gerätetemperatur ist. Die Serie LM35 ist für verschiedene Anwendungen geeignet, z. B. für Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Festplattenlaufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente und Drucker. Temperaturbereich: –40 bis +110 °C (LM35C), 0 bis +100 °C (LM35D) Genauigkeit: ±0,75 °C (typisch) Direkt kalibriert in Celsius (Grad Celsius) Sensorverstärkung (Ausgang): 10 mV/°C Geringe Eigenerwärmung, 0,08 °C bei ruhender Luft Versorgungsspannung: +4 V bis +30 V dc RS-Produktcodes ; 533-5890 533-5890 LM35CZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 533-5878 533-5878 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 ; 121-8696 121-8696 LM35CAZ/NOPB –40 bis +110 °C TO92 (Packungsinhalt: 1800 Stück) ; 535-9436 535-9436 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 ; 121-8837 121-8837 LM35DM/NOPB 0 bis +100 °C SOIC8 (Packungsinhalt: 95 Stück) ; 535-9458 535-9458 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 ; 866-0247 866-0247 LM35DT/NOPB 0 bis +100 °C TO220 (Packungsinhalt: 45 Stück) ; 811-5595 811-5595 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 ; 121-9338 121-9338 LM35DZ/LFT1 0 bis +100 °C TO92 (Packungsinhalt: 2000 Stück) ; 922-4836 922-4836 LM35DZ/NOPB 0 bis +100 °C TO92
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±2°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
0 bis 100 °C.
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Länge:
5.21mm
Höhe:
5.34mm
Breite:
4.19mm
Abmessungen:
5.21 x 4.19 x 5.34mm
Weitere Suchbegriffe: 8115595, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM35DZLFT1, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.