Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 11 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 4.8mm 56/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 11 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 4.8mm 56/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 11 AWG 25m Schwarz PVC isoliert Ø 4.8mm 56/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8114466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8114466
EAN/GTIN:
     5056112179351
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 56/0,3 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = BS 6231
Serie = FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,3 mm

BS6231. RS Pro Einadriges Steuerkabel - Typ BK. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen einadrigen Steuerkabeln. Hergestellt mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert. Diese Kabel werden auf einer Rolle geliefert und sind die ideale Lösung für Schaltanlagen- und Steuergeräteverdrahtungen. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Betriebstemperatur von 70 °C. Nennspannung von 1000 V. Verfügbare Länge: 100 m oder 25 m, abhängig vom Merkmal "Länge". Einadriges Kabel - Flexible Ausführung BK Isolierung: PVC Erfüllt die BS6231-Standards Schwer entflammbar. Anwendungen. Einadriges Steuerkabel hat eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie:. Elektrische Schaltschränke Industrielle Elektroinstallationen Kleine elektronische Geräte Relais- und Instrumententafeln Kontrollmessung Motorstarter. Warum würden Sie sich für RS Pro für ein einadriges Steuerkabel entscheiden?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
56/0,3 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
BS 6231
Serie:
FLEXIBLE BK
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, 25m litze, 8114466, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6ABK4BK25R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,4208* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 56,00*
€ 66,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 54,12*
€ 64,40
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 41,27*
€ 49,11
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.