Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Messing, glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, 1-fach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8113047
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     090854
EAN/GTIN:
     5059039037186
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Bügeldurchmesser = 7mm

Befestigungsschiene für Mini-Überlastschalter. Diese Miniatur-Überlastschalter-Sperrvorrichtung ist das Modell mit Befestigungsschiene, das bequem mit einem Daumenrad montiert werden kann – keine weiteren Werkzeuge erforderlich. Sie bietet eine sichere und effektive Methode zum Sperren von Miniatur-Überlastschaltern und bietet eine überlegene Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Bügeldurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 8113047, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 090854, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 16,27834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,81*
€ 159,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,41*
€ 157,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,80*
€ 150,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 113,28*
€ 134,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,67*
€ 116,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8625238
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.