| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8625238 Herst.-Nr.: 8625238 EAN/GTIN: 5056112218029 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz, Rot Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = Nylon glasfaserverstärkt, Nylon, Edelstahl Bügeldurchmesser = 6.75mm Gefahrentyp = Elektrische Gefahren
Verbindungsschiene Überlastschaltersperre. Sichere und effektive Methode zum Abschalten von Miniaturüberlastschaltern Sie hat ein bequemes Daumenrad für schnelle Anwendung an mehreren Leistungsschaltern Nimmt drei Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis zu 7 mm auf Gefertigt aus hochwertigem PVC- und Edelstahl-Teile Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz, Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | Nylon glasfaserverstärkt, Nylon, Edelstahl | Bügeldurchmesser: | 6.75mm | Gefahrentyp: | Elektrische Gefahren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8625238, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESTIEBARCBL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |