Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Halter Typ Universal-Überlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung, Ø 7mm, Rot


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8113031
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     090848
EAN/GTIN:
     5059039035595
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl
Bügeldurchmesser = 7mm

Mini-Überlastschalter, Stift-Eingang, Standard. Diese Miniatur-Überlastschalter-Sperrvorrichtung ist das Modell mit Standard-Stifteingang, das ganz einfach mit Hilfe einer Drucktaste montiert werden kann – keine weiteren Werkzeuge erforderlich. Sie bietet eine effektive und sichere Methode zum Sperren von Miniatur-Überlastschaltern und bietet eine überlegene Chemikalienbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Universal-Überlastschalter-Abschaltung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl
Bügeldurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 8113031, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 090848, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,20*
€ 134,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 146,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 146,49*
€ 174,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 145,31*
€ 172,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 139,79*
€ 166,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 127,47*
€ 151,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 123,49*
€ 146,95
pro Box
ab 500 Boxen
€ 109,03*
€ 129,75
pro Box
1 Box enthält 1 Paket (ab € 109,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8625222
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.