Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Konventionelle Miniaturüberlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Konventionelle Miniaturüberlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung
RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Konventionelle Miniaturüberlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung
RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Konventionelle Miniaturüberlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-8625222
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625222
EAN/GTIN:
     5056112217978
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = PVC/Edelstahl

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
PVC/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 8625222, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPININCBL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.