| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8659717 Herst.-Nr.: 8659717 EAN/GTIN: 5056112219699 |
| |
|
| | |
| Farbe = Natur Kabelbinderbreite Akzeptanz = 9.3mm Länge = 30mm Breite = 14,7 mm Befestigungs-Lochdurchmesser = 5mm Material = Nylon 66 Serie = HC Anzahl = 100
Sattelbefestigungen von RS. Sattel-Kabelbinderbefestigung mit ausgezeichneter Stabilität beim Bündeln von Kabeln. Eigenschaften und Vorteile UL-zugelassenes Nylon 66 gemäß UL 94V-2 Schraubmontage Sichert Kabelbinder und sorgt für Stabilität Weitere Informationen: | | Farbe: | Natur | Kabelbinderbreite Akzeptanz: | 9.3mm | Länge: | 30mm | Breite: | 14,7 mm | Befestigungs-Lochdurchmesser: | 5mm | Material: | Nylon 66 | Serie: | HC | Anzahl: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, rs pro befestigungssockel, 8659717, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, RS PRO, HC4, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts |
| | |
| |