Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 12 AWG 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.3mm 52/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 12 AWG 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.3mm 52/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 12 AWG 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.3mm 52/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8111445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8111445
EAN/GTIN:
     5056112176985
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 12 AWG
Aderlitzen = 52/0,3 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
Nennstrom = 41 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1015
Dreifach Approbation = Ja
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 52

BS6231 (GB), CSA TEW (Kanada) und UL-Ausführung 1015, 1028 oder 1283 je nach Kabelgröße (USA). Die Anzahl der in der Kabelherstellung verwendeten Litzen kann variieren. Die angegebenen Zahlen sind Nennwerte. Die Kabel überschreiten etwas den in der Norm BS6231 genannten maximalen Durchmesser, damit sie der UL/CSA entsprechen. Dreiphasiges Schaltkabel. Leiter aus reiner Kupferlitze mit PVC-Ummantelung. Der Vorteil bei Verwendung dieser Art von Kabeln ist, dass ein einzelner Kabeltyp vielen verschiedenen Zulassungen entspricht und somit den Kauf, die Lagerhaltung und die Produktion vereinfacht. Maximale Betriebstemperatur 90 °C (105 °C für 15.000 Stunden) bis BS6231.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
12 AWG
Aderlitzen:
52/0,3 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105 (Air) °C, +60 (Oil) °C
Nennstrom:
41 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1015
Dreifach Approbation:
Ja
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
52
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, grün/gelb litze, 8111445, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A40TRIGNYW100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 93,02*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 130,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 93,02*
€ 110,69
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 91,66*
€ 109,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 87,15*
€ 103,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 80,24*
€ 95,49
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,48*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,75*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 302,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.