| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8111161 Herst.-Nr.: STP16CP05TTR EAN/GTIN: 5059042146493 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 100mA Eingangsspannung = 3 → 5,5 V ac Eingangsspannung AC oder DC = ac Anwendung = LED-Beleuchtung Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 24 Ausgangsspannung max. = 20V Nennstrom = 5 → 100mA
LED-Array-Treiber, STMicroelectronics. Die LED-Array-Treiber verfügen über eine vollständig integrierte Konstantstromsteuerung und alle Funktionen, die für den Betrieb von LEDs mit hoher Helligkeit erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 100mA | Eingangsspannung: | 3 → 5,5 V ac | Eingangsspannung AC oder DC: | ac | Anwendung: | LED-Beleuchtung | Gehäusetyp: | TSSOP | Anzahl der Pins: | 24 | Ausgangsspannung max.: | 20V | Nennstrom: | 5 → 100mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 8111161, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, STP16CP05TTR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |