Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1TVC Direktstarter 3-phasig 7,5 kW, 400 V ac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8110764
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1TVC230070S5699
EAN/GTIN:
     5059041671750
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter 7,5kw
motorstarter
abb motorstarter
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
IP Schutzart = IP55
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 184mm
Serie = 1TVC

Bitte beachten Sie, dass die Starter ohne Überlastrelais geliefert werden. Diese Serie ist für die Überlastrelais der Serie TF42 geeignet, z. B. Best.-Nr. ; 711-6613 711-6613. DOL-Starter 1TVC in Stahlgehäuse, IP55. DOL-Starter (Direct-On-Line) mit einem Stahlgehäuse gemäß IP55. DOL-Starter sind erhältlich für 230 V einphasig und 400 V dreiphasig Der Einbau wird durch reichlich Verkabelungsplatz erheblich erleichtert Die Kombination aus Schütz/Überlastrelais kann von der DIN-Schiene entfernt werden, um die Installation zu erleichtern Erhältlich in den Größen 5,5 kW und 7,5 kW Nennleistung Elegantes, modernes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
IP Schutzart:
IP55
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
184mm
Serie:
1TVC
Weitere Suchbegriffe: 8110764, Automation, Elektromotoren, ABB, 1TVC230070S5699, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.