Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, T-MIDLED Hochleistungs-IR-Diode, Side-View 55mW, 950nm, 50mW/sr, ±25°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8108256
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4140
EAN/GTIN:
     5059041695060
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 50mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±25°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 31 x 15 x 15mm
Linsenform = Rund
Serie = T-MIDLED

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Osram T-, MIDLED-Serie IR-LEDs. Die Serie T-MIDLED von Osram Opto Semiconductors umfasst eine T-förmige MIDLED mit seitlicher Optik in einem kompakten Gehäuse. Diese Infrarot-(IR)-LEDs bieten eine hohe Strahlungsintensität und sind bündig montiert für eine flachere Bauweise. Damit ist die IR T-MIDLED ideal geeignet für dünne Smartphones und Tablet-Computer.. Hochleistungs-IR-LED: 55 mW Strahlbreite: 50° 940-nm-Emitter Sidelooker-Gehäuse
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
50mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±25°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
31 x 15 x 15mm
Linsenform:
Rund
Serie:
T-MIDLED
Weitere Suchbegriffe: infrarot- diode 950nm, smd diode, 8108256, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4140, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.