Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, SMR 80mW, 860nm, 350mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8108253
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4558
EAN/GTIN:
     5059041695046
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = SMR
Strahlstrom = 80mW
Strahlungsstärke = 350mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 7.1 x 6 x 4.8mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs

Osram Serie SMR IR-LEDs. Diese Serie von Infrarot (IR) LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind in einem SMR® (SMD-radial) Gehäuse. Diese Durchgangsbohrung IR-LEDs werden mit einer Reihe von verschiedenen Kabel möglich sind. Die Serie SMR® -Serie sind Hochleistungs-IR-LEDs mit kurze Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen für diese Geräte gehören: Sensortechnik, diskrete Unterbrecher erforderlich sind und diskrete Optokoppler.. Merkmale des SMR® IR-LEDs: SMR® Durchgangsbohrung Gehäuse verschiedene Typen Für SMD-Montage geeignet (SMD) Hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
SMR
Strahlstrom:
80mW
Strahlungsstärke:
350mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
7.1 x 6 x 4.8mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 8108253, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4558, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.