| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4020359 Herst.-Nr.: GHG5127406R0001 EAN/GTIN: 4250217427176 |
| |
|
| | |
| Ex-Stecker 32A-4P- 6H/415V, Leitungseinführungen/ Gehäusebohrungen: Ø 17 - 28 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 32 A, Marking accd. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de (ia) IIC T6 / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: PTB 99 ATEX 1041, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 249 x Ø 95 mm, Gewicht: 0.7 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 32 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5127406R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,73* | € 163,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,69* | € 164,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,21* | € 165,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,63* | € 166,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 140,09* | € 172,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|