Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sanftanlauf 3-phasig 11 kW, 460 V ac / 24 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8104560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134949 DS7-34DSX024N0-D
EAN/GTIN:
     5059039091072
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 11 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 460 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 24 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 150mm
Gesamtbreite = 45mm
Serie = Eaton Moeller

Eaton Sanftanlaufgeräte - Serie DS7. Diese Serie von Softstartern hat sich zunehmend als Alternative zum Stern-Dreieck-Starter etabliert. Das DS7 ist ein vollständig integrierte Bestandteil des xStart, und es können alle vorhandenen Bauteile verwendet werden. Entwickelt für normale Anwendungen, die Pumpen- und Lüftungsmaschinen, Lüfter und kleine Förderbänder neben Sedern und Standardanwendungen umfassen. Der DS7 ist auch mit SmartWire-DT-Anschluss erhältlich, um die Verdrahtung zu vereinfachen und die Funktionalität als Automatisierungslösung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile:. Option zur direkten Verbindung mit dem PKE-Gerät Niedrige Betriebsfrequenz (5 s, 3 x I e, 10 Starts) Der integrierte Lüfter beseitigt alle Einschränkungen Kann mit vorhandenen Eaton Standardprodukten verwendet werden Erhältlich von 1,5 kW bis 110 kW 24 V dc und 230 - 460 V ac Spannungsoptionen verfügbar DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung Option zur Montage nebeneinander ohne Leistungsverringerung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
460 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
24 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
150mm
Gesamtbreite:
45mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: 11kw sanftstarter eaton, sanftanlasser, sanftanlasser 11kw, 8104560, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 134949DS734DSX024N0D, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,37*
€ 301,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,03*
€ 302,01*
Frei Haus
ab € 284,94*
€ 314,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,30*
€ 316,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 351,60*
€ 395,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,76*
Zubehör
Eaton
239349 PKZM0-XM32DE
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.