Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sanftanlauf 3-phasig 7,5 kW, 460 V ac / 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8104551
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134948 DS7-34DSX016N0-D
EAN/GTIN:
     5059039090983
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 7,5 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 460 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 16 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 150mm
Gesamtbreite = 45mm
Serie = Eaton Moeller

Eaton Sanftanlaufgeräte - Serie DS7. Diese Serie von Softstartern hat sich zunehmend als Alternative zum Stern-Dreieck-Starter etabliert. Das DS7 ist ein vollständig integrierte Bestandteil des xStart, und es können alle vorhandenen Bauteile verwendet werden. Entwickelt für normale Anwendungen, die Pumpen- und Lüftungsmaschinen, Lüfter und kleine Förderbänder neben Sedern und Standardanwendungen umfassen. Der DS7 ist auch mit SmartWire-DT-Anschluss erhältlich, um die Verdrahtung zu vereinfachen und die Funktionalität als Automatisierungslösung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile:. Option zur direkten Verbindung mit dem PKE-Gerät Niedrige Betriebsfrequenz (5 s, 3 x I e, 10 Starts) Der integrierte Lüfter beseitigt alle Einschränkungen Kann mit vorhandenen Eaton Standardprodukten verwendet werden Erhältlich von 1,5 kW bis 110 kW 24 V dc und 230 - 460 V ac Spannungsoptionen verfügbar DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung Option zur Montage nebeneinander ohne Leistungsverringerung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
460 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
16 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
150mm
Gesamtbreite:
45mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: sanftstarter eaton 7,5kw, sanftanlasser, sanftanlasser 7,5kw, 8104551, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 134948DS734DSX016N0D, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,27*
€ 281,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,81*
€ 287,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 259,93*
€ 291,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,64*
€ 324,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 304,75*
€ 346,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.