Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED-Treiber IC, DO-214AA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8091442
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LBP01-0810B
EAN/GTIN:
     5059042634372
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = DO-214AA
Anzahl der Pins = 2
Nennstrom = 1A

LBP01, LED-Bypass-Schutz, STMicroelectronics. Der LBP01 ist ein Bypass-Schalter, der parallel mit einer LED angeschlossen werden kann. Bei einem LED-Ausfall kann der Strom durch die anderen LEDs der Serie fließen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
DO-214AA
Anzahl der Pins:
2
Nennstrom:
1A
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 8091442, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LBP010810B, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.