Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 10 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-8089121
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-411
EAN/GTIN:
     5059039494019
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 10 m
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = CX-400

CX-400 - Einweglichtschranke. Die CX-400-Serie sorgt für verringerten Energieverbrauch von bis zu 60 %, sie ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Die CX-400-Serie hat drei verschiedene Arten von Kabellängen Sensoren, die umwelt- und benutzerfreundlich sind Zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen Ultrakompakte Bauweise Einweglichtschranken mit großer Reichweite oder mit sichtbarem Punkt Hell-/dunkelschaltend Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
10 m
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
CX-400
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, 8089121, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, CX411, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,46*
€ 77,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,88*
€ 85,45*
€ 5,90*
ab € 65,09*
€ 89,63*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 171,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.