Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Leiterplatten-Kontaktleiste FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 1-seitig 100 x 90 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Leiterplatten-Kontaktleiste FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 1-seitig 100 x 90 x 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8088308
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Typ = Leiterplatten-Kontaktleiste
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 100 x 90 x 0.8mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 100mm
Materialstärke = 0.8mm
Breite = 90mm

Selbstklebende Kontaktstreifen. Diese selbstklebenden Leiterplattenkontaktstreifen von Roth Elektronik sind mit einer Reihe von Rastermaßen und den folgenden Merkmalen erhältlich:. Vorgekerbter Bruchpunkt Einseitig Ohne Löcher 12 selbstklebende Streifen 35-μm-CU
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplatten-Kontaktleiste
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
100 x 90 x 0.8mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
100mm
Materialstärke:
0.8mm
Breite:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 8088308, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE1020, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 19,60*
1
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 26,37*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,86*
€ 29,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,51*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 15,86*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 304,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.