Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE1020
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 90mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,1m
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;mit Gold beschichtete Lötpunkte;selbstklebende Schicht 3M VHB
Anzahl Lötpunkte: 76
Lötpunktraster: 1,27mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 15,02*
1
€ 8,95*
ab € 12,76*
€ 19,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,07*
€ 24,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,84*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 1,62*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.