Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TPC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 20W, 85 → 264V ac, 5V dc / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TPC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 20W, 85 → 264V ac, 5V dc / 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-8086642
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 030-105
EAN/GTIN:
     4016138869255
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Spannungsversorgung
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 4A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 20W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 96.5mm
Breite = 26.5mm
Tiefe = 90mm
Serie = TPC
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Typ:
Spannungsversorgung
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
4A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
20W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
96.5mm
Breite:
26.5mm
Tiefe:
90mm
Serie:
TPC
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 8086642, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TRACOPOWER, TPC030105, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 50,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,00*
€ 50,44*
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 56,49*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 61,50*
€ 5,90*
ab € 41,36*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.