Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V627171 Herst.-Nr.: TPC 030-105 EAN/GTIN: 4016138869255 |
| |
|
| | |
| Die TRACOPOWER TPC Serie stellt eine neue Generation von Industrie-Netzteilen für die DIN-Schiene mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis dar. Die europäische Ecoline-Richtlinie wird durch den äußerst geringen Standby-Verbrauch und einen sehr hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich erreicht. Der Universal-Netzeingang 85-264 VAC oder 90-375 VDC wurden konzipiert für Anwendung im Industrie- und Wohnbereich nach Schutzklasse I. Mit den optional verfügbaren Modulen kann ein redundantes System mit aktiver Stromaufteilung und zuverlässiger DC-Versorgung aufgebaut werden. Features: Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich Niedriger Standby-Verbrauch < 0,3 W (ErP-Richtlinie) Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse Aufrastbar auf DIN-Schiene (Adapter für Wandmontage beiliegend) Universal-Netzeingang 85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz Einstellbare Ausgangsspannung DC-OK Signal Niedrige Restwelligkeit Überlast- und Kurzschlussschutz Redundanzmodule (optional verfügbar) Weltweite Sicherheitszulassungen Lieferumfang: AC/DC-Schaltnetzteil Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Höhe: | 90 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 26.5 mm | Gewicht: | 160 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausgangsspannung (nom.): | 5 V/DC | Herst.-Teilenr.: | TPC 030-105 | Typ: | TPC 030-105 | Anschluss: | Schraubklemme | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Ausgangsspannung (min.): | 5 V/DC | Ausgangsspannung (max.): | 6 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 265 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 85 V/AC | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,84* | € 50,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,00* | € 50,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,98* | € 56,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 61,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,36* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|