Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TPC030-105 Herst.-Nr.: TPC 030-105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TRACO POWER Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...70°C Leistung: 20W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Klemmleiste Versorgungsspannung: 85...264V AC;90...375V DC Äußere Abmessungen: 26,5x90x96,5mm Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 4A Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 79% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP Herstellerserie: TPC Netzteil-Art: für DIN-Schiene Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W Ausgangsspannungsbereich: 5...6V DC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TRACO POWE: | TRACO POWE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,84* | € 50,43* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,00* | € 50,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,98* | € 56,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 61,50* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,36* | € 61,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|