Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 5 bis 6 VDC, 4 A, 20 W, TPC 030-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 5 bis 6 VDC, 4 A, 20 W, TPC 030-105
Stromversorgung, 5 bis 6 VDC, 4 A, 20 W, TPC 030-105
Artikel-Nr.:
     4502-32C2647
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPC 030-105
EAN/GTIN:
     4099891284176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgung, TPC 030-105, Traco Das TPC 030-105 ist ein Netzteil mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Es hat einen Universaleingang von 85-264 VAC oder 90-375 VDC. Mit dem optionalen Active-Current-Sharing-Redundanzmodul bietet dieses Netzteil eine sehr zuverlässige, echt redundante DC-Versorgung. Features * Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich * Zuverlässige Schnappmontage auf DIN-Schienen oder mit Wandhalterung * Ausgangsspannung einstellbar * Signal für gute Leistung * Geringe Restwelligkeit und Rauschen * Überlast- und Kurzschlussschutz Anwendungen * Industrielle Umgebungen * Büroumgebungen * Wohnumgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 bis 6 VDC
Ausgangsstrom:
4 A
Breite:
26.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC, 90-375 VDC
Höhe:
96.5 mm
Leistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
90 mm
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 50,43*
€ 8,95*
ab € 38,00*
€ 50,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 56,49*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 61,50*
€ 5,90*
ab € 41,36*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.