Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Näherungssensor NPN 12 → 24 V dc / 100 mA, Kubisch 5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8086346
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TL-W5MC2
EAN/GTIN:
     4536854116438
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 30.5mm
Breite = 18mm
Tiefe = 10mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Flache Standard-Induktivsensoren TL-W. Die Serie TL-W besteht aus flachen induktiven Standard-Näherungssensoren. Diese Sensoren sind nur 6 mm dick, haben jedoch eine Erfassungsreichweite von bis zu 5 mm. Eigenschaften und Vorteile. Vorverdrahtete Modelle mit 2 m Kabel Wärmebeständiges ABS-Gehäuse Schutzschaltung: Lastkurzschlussschutz, Überspannungsschutz Temperaturbereich -25 → 70 °C IP67, Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
30.5mm
Breite:
18mm
Tiefe:
10mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,21*
€ 38,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 39,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,93*
€ 41,12*
€ 5,46*
ab € 33,19*
€ 43,58*
€ 3,90*
ab € 33,74*
€ 44,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.