Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FJPF5021OTU THT, NPN Transistor 500 V / 5 A 15 MHz, TO-220F 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi FJPF5021OTU THT, NPN Transistor 500 V / 5 A 15 MHz, TO-220F 3-Pin
onsemi FJPF5021OTU THT, NPN Transistor 500 V / 5 A 15 MHz, TO-220F 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8070912
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJPF5021OTU
EAN/GTIN:
     5059042494518
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 500 V
Gehäusegröße = TO-220F
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 800 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 15 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.16 x 4.7 x 15.87mm

Hochspannungs-NPN-Transistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
500 V
Gehäusegröße:
TO-220F
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
800 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
15 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.16 x 4.7 x 15.87mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 8070912, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FJPF5021OTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.