Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, Klemmbereich 5 bis 7 mm, IP68, PXP7088/0507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, Klemmbereich 5 bis 7 mm, IP68, PXP7088/0507
Kabelverschraubung, Klemmbereich 5 bis 7 mm, IP68, PXP7088/0507
Artikel-Nr.:
     4502-70F5761
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7088/0507
EAN/GTIN:
     4099891201074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Zubehör für Kunststoffsteckverbinder 7000er Buccaneer Typ Bulgin PXP7088. Packung mit Dichtung, Zugentlastung und Kabelverschraubung. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser): PXP7088/0507, 5,0 bis 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
max. Klemmbereich:
7 mm
max. Temperatur:
120 °C
min. Klemmbereich:
5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,50*
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,53*
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 4,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,85*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/03P/ST/1315
ab € 12,98*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,95*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,36*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/10S/CR/0911
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.