Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau, Bügel-Ø 6.5mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau, Bügel-Ø 6.5mm x 38mm
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau, Bügel-Ø 6.5mm x 38mm
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau, Bügel-Ø 6.5mm x 38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8055471
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     8055471
EAN/GTIN:
     5056112174677
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 38mm
Gleichschließend = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Blau
Gehäusebreite = 38mm
Anzahl pro Packung = 1

CE. ABUS-Sicherheitsschloss mit nicht leitfähigem Schutz. Dieses langhändige Verriegelungsschloss der bewährten Marke ABUS ist ideal für spezielle Sicherheitsanforderungen. Mit seiner gut sichtbaren Farbgebung und einem auffallenden, gut ablesbaren Etikett ist dieses Sicherheitsschloss ideal zum Absperren von beschädigten Geräten oder potenziell gefährlichen Bereichen. Das Schloss ist sehr robust, mit einem massiven Aluminiumkern und einem mit Kunststoff beschichteten Bügel für ausgezeichnete Beständigkeit gegen schwierige Bedingungen und Vandalismusversuche. Daher ist dieses hochsichere Kombinationsschloss ideal für den Einsatz bei jedem Wetter in fast jeder Umgebung. Er ist codiert und kann daher nur vom Schlüsselträger geöffnet werden, was sich ausgezeichnet für Sicherheits- und Rechenzwecke eignet. Das Gehäuse und der Bügel dieses Sicherheitsschlosses sind gegen elektrischen Schlag isoliert, um maximale Sicherheit unter Bedingungen zu gewährleisten, bei denen potenzielle elektrische Gefahren bestehen. Eigenschaften und Vorteile. Massiver Aluminiumkern mit kunststoffbeschichtetem Stahlbügel für beste physische Festigkeit. Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag. NANO-PROTECT™-Bügel für überlegene Korrosionsbeständigkeit. Eigensicher, mit Schlüsselrückhaltesystem. Automatische Verriegelung für erhöhten Bedienkomfort. Kompakt und leicht. Präzisionszylinder mit 6 Stiften für bessere Manipulationssicherheit. Anwendungen. Lockout-Vorhängeschlösser, manchmal auch als Tagout-Vorhängeschlösser bezeichnet, sind ein Sicherheitsschloss, das speziell entwickelt wurde, um eine versehentliche Verwendung von Abzweigdosen oder elektrischen Maschinen zu verhindern, die aus irgendeinem Grund nicht verwendet werden sollten. Sie können zwar als normale Tasten-Vorhängeschlösser fungieren, aber ihre auffällige Farbgebung und Sicherheitsaufkleber bieten zusätzlichen Schutz. Lockout Tagout ist ein gängiges Sicherheitsverfahren in jeder Branche, in der Maschinen zur Wartung oder Reparatur regelmäßig abgeschaltet werden müssen.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
38mm
Gleichschließend:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Blau
Gehäusebreite:
38mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 8055471, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 7440blueKD, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
74/40YELLOW KD
ab € 19,94*
Zubehör
ABUS
8055480
ab € 19,91*
Zubehör
ABUS
74/40 RED KD
ab € 19,92*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,16*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,89*
Zubehör
RS Pro
8055506
ab € 12,48*
Zubehör
RS Pro
8055500
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.