Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M30 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 30 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8054888
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2B-M30LN30-WP-B1 2M
EAN/GTIN:
     4548583550834
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 30 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 63mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

E2B langes Messinggehäuse. Die zylindrischen induktiven Näherungssensoren mit langem Messinggehäuse der Serie E2B von Omron wurden entwickelt, um eine zuverlässige Leistung in normalen industriellen Umgebungen zu bieten. Die induktiven Sensoren dieser Serie besitzen einen gut lesbaren Code. Sie verfügen außerdem über eine helle runde LED-Signalleuchte, die eine schnelle visuelle Erkennung ihres Betriebsstatus ermöglicht. Diese zwei Merkmale senken die Kosten und den Wartungsaufwand. Schutzart IP67 für Schutz in feuchten Umgebungen Über 360° sichtbare LED für Kontrolle des Betriebs Vorverdrahtete und mit Steckverbinder ausgestattete Variationen erhältlich Schwingungsfestigkeit: IEC 60947-5-2 (10–55 Hz)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
30 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
63mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8054888, Automation, Sensoren, Omron, E2BM30LN30WPB12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,87*
€ 25,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 31,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,80*
€ 32,05*
€ 5,90*
ab € 29,25*
€ 46,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.