Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex PAFS Leerrohr Kunststoff, Ø 28mm nom. flexibel, Schwarz A ø 28.5mm I ø 22.6mm x 50m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8051270
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R2234 PAFS28/BL/50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 28mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 28.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 22.6mm
Länge = 50m
Schutzart = IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +120°C
Serie = PAFS
Betriebstemperatur min. = -40°C

Adaptaflex Leerrohre. Halogenfrei Beständig gegen Chemikalien und Öle Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
28mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
28.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
22.6mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Serie:
PAFS
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 50m, 8051270, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296000R2234PAFS28BL50M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,68*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 4,1136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 312,85*
€ 372,29
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 311,08*
€ 370,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 274,87*
€ 327,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 262,80*
€ 312,73
pro Spule
ab 12 Spulen
€ 233,59*
€ 277,97
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 205,68*
€ 244,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KF 0200 G
ab € 6,58*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0064 ACB28
ab € 11,49*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0807 AL28/M25/C90/BL
ab € 34,47*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R0913 AL282121/Y/BL
ab € 180,22*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,49*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.