Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex ACB Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Schutzrohrclip 25mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptaflex ACB Nylon 66 Kabelrohr Befestigung Schutzrohrclip 25mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2507878
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0064 ACB28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Schutzrohrclip
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Standards = CE, REACH, RoHS
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Schutzrohrclip
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Standards:
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrclip, rohrclip, 2507878, Kabel und Drähte, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296000R0064ACB28, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R2226 PAFS28/BL/10M
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.