Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Industrial & HiVis Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 23mm, 28 mm x 127mm, Schwarz, Grau 1-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8041885
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26100360
EAN/GTIN:
     5060429031608
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 23mm
Länge = 127mm
Breite = 28 mm
Farbe = Schwarz, Grau
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = Industrial & HiVis

BS 476 Teil 7 Klasse 3, UV-beständig. Industrieller Kabelschutz, gut sichtbar. Der gut sichtbare Kabelschutz sorgt für eine frühzeitige Warnung von Gabelstapler- oder Lkw-Fahrern durch eine gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Gelbe Warnstreifen auf beiden SeitenSchützt Kabel vor rauen Bedingungen im FreienAnwendungen umfassen: Baustellen, Computerräume und LagerhäuserIndustrielle Festigkeit zum Schutz gefährlicher Stromkabel und von Rohren gegen jeglichen StraßenverkehrLieferung in Längen zu 4,5 mHalogenfrei (es werden keine giftigen Gase freigesetzt)Geringe nicht giftige EmissionenFeuergeprüft BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
23mm
Länge:
127mm
Breite:
28 mm
Farbe:
Schwarz, Grau
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
Industrial & HiVis
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1500 x 100 mm schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 8041885, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26100360, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,35*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 187,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 237,12*
€ 282,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 236,14*
€ 281,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 233,31*
€ 277,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 215,49*
€ 256,43
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 187,35*
€ 222,95
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.