Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTPOWER Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 0,5 → 6 mm2 / 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8039472
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421032
EAN/GTIN:
     5059039700998
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 0,5 → 6 mm2
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Abgesichert = Nein
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 300 V
Serie = PTPOWER

Sammelschienen-Anschlussklemmen AK. Die Sammelschienen-Anschlussklemme Phoenix Contact AK sorgt für die Verbindung eines Phasenleiters mit einer zentralen Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
0,5 → 6 mm2
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Abgesichert:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
PTPOWER
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, sammelschienenklemme, dosenklemmen 6qmm, 8039472, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0421032, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3982*
€ 0,5582*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,4047*
€ 0,5647*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,57*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4208*
€ 0,5908*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6087*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 1,0133*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9028*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7025*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4611*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5402*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3923*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,628*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.