| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8037328 Herst.-Nr.: 2302010 EAN/GTIN: 4017918892975 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Serie = D9SUB/B/S/200/KONFEK/S
Phoenix Contact D-Sub-Kabel. Varioface-Systemkabel mit D-Sub-Steckverbinder und Anschlussstiftreihen. Diese vormontierten und geschirmten Kabel können in Zonen mit Störungen verwendet werden. Zusätzlich bieten sie eine einfache und schnelle Verbindungsmethode. Bis zu 2 A Stromübertragung 9-, 15- und 25-polige Optionen Einzelne Kabelmarkierung auf Versionen mit offenem Ende UNC 4-40 Schrauben auf dem Steckverbinder 1:1-Anschluss Geschirmter Anschluss Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 9-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Serie: | D9SUB/B/S/200/KONFEK/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, phoenix contact d-sub kabel, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, svga-kabel 2m, 8037328, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2302010, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |