Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC549B-ML THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC549B-ML THT, NPN Transistor 30 V / 100 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8031100
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC549BTA
EAN/GTIN:
     5059042606522
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200, 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200, 420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 8031100, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC549BTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.