Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8030793
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2531-300E
EAN/GTIN:
     5059041490351
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%

Optokoppler, 1 MBd Transistorausgang, Avago Technologies. Optokoppler mit 1 MBd Transistorausgang bei maximalem Betrieb sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Weitere Suchbegriffe: 8030793, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2531300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,00*
1 Tag
661
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.