| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8030719 Herst.-Nr.: KTY81/121,112 EAN/GTIN: 5059041639262 |
| |
|
| | |
| Sensor Funktion = Temperatur Betriebstemperatur min. = –55 °C Betriebstemperatur max. = +150 °C Länge = 5.2mm Serie = KTY81 Abmessungen = 5.2 x 4.2 x 4.8mm
Temperatursensoren Serie NXP KTY. Die Silizium-PTC-Thermistor der Serie KTY von NXP Semiconductors sind ideal für den Einsatz als Temperaturmessgeräte in Messungs- und Steuerungssystemen. Obwohl sie nicht linear sind, besitzen sie eine äußerst wiederholgenaue, vorhersehbare Widerstands-/Temperaturkennlinie. KTY-Sensoren besitzen einen großen Betriebsbereich und eine lange Lebensdauer, und sie sind erhältlich in verschiedenen Gehäuseversionen und Anfangstoleranzen. Fehlertoleranter positiver Temperaturkoeffizient Semilogarithmische Widerstands-/Temperaturkennlinie Enge Widerstandstoleranz (KTY81/110 = ±1 %) Weitere Informationen: | | Sensor Funktion: | Temperatur | Betriebstemperatur min.: | –55 °C | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Länge: | 5.2mm | Serie: | KTY81 | Abmessungen: | 5.2 x 4.2 x 4.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, Thermische Widerstände, Thermistor, kaltleiter, 8030719, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, NXP, KTY81121,112, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| | |
| |