Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-8P-MR/10.0-542 SCO BK konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8029093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406100
EAN/GTIN:
     4046356799492
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-8P-MR/10.0-542 SCO BK
Aderzahl = 8
Mantelfarbe = Gelbm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

cULus. Sensor-/Betätigungselementkabel SAC-8P - 8 Positionen. Diese SAC-8P-Kabel mit offenem Ende von Phoenix Contact sind M12-SPEEDCON-Steckverbinder mit einem nicht abgeschlossenen Ende Der M12-Anschluss verfügt über die Phoenix Contact mühelose SPEEDCON-Technologie, mit der Sie eine sichere Verbindung mit nur einer halben Drehung der Metallknickstelle herstellen und so bis zu 90 % der Installationszeit im Vergleich zu einem normalen M-Steckverbinder sparen können. Die Serie SC-8P ist in verschiedenen Längen von 1,5 m bis zu einer maximalen Länge von 10 m erhältlich. Das Kabel besteht aus einem Durable und starkem PVC-Gelb mit einer Drehung von 8 Drähten um den Füller zum Kern, mit einem Leiter aus verzinnten Kupferlitzendrähten. M12-Steckverbinder werden typischerweise in industriellen Anwendungen wie Fabriken, Maschinen, Automatisierung, industriellem Ethernet und Feldbus eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Nach dem Stecken mit Schutzart IP68 am M12-Steckverbinder zurück ;/li> ;li>Ausgelegt für einen Strom von 2 A oder eine Spannung von 30 V ac/dc ;/li> ;li>Standard-A-codiert ;/li> ;li>Mit offenem Ende können Sie Ihre eigene Verbindung für zahlreiche Möglichkeiten anschließen ;/li> ;li>Überspannungskategorie II ;/li> ;li>Die SPEEDCON-Technologie ermöglicht eine einfache und sichere Verriegelung für eine langfristige gute Verbindung ;/li> ;/ul>. Der offene Abschnitt des Kabels kann mit den SACC-Steckverbindern von Phoenix Contact verbunden werden, solange sie 8 Positionen haben.
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-8P-MR/10.0-542 SCO BK
Aderzahl:
8
Mantelfarbe:
Gelbm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 8pol, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact, 8029093, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 23,47*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,5692*
€ 23,5592*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,6366*
€ 24,5766*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,79*
€ 25,94*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,1776*
€ 44,7726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 44,7726*
€ 53,27939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,4276*
€ 51,67884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,1776*
€ 47,81134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.238,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.