Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-10.0-PUR/M 8FS konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8027056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694101
EAN/GTIN:
     4017918177195
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-10.0-PUR/M 8FS
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 48 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Biegeradius min. = 18 mm (fest), 36 mm (beweglich)°C

UL, cUL, cULus, GOST. 3-polige Kabelkomponenten für Sensoren/Betätigungselemente, M8 auf freies Ende, PUR-Kabel. Kabelkomponenten M8-Steckverbinder auf freies Ende, 3-polig, in einer Reihe von halogenfreien PUR-Kabellängen mit abgewinkelten oder geraden Steckverbinderversionen. A-codierte Steckverbinder mit Schutzart IP67 nach dem Stecken. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich -25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-10.0-PUR/M 8FS
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
48 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Biegeradius min.:
18 mm (fest), 36 mm (beweglich)°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, asi-kabel 10m, 8027056, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1694101, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,30*
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 13,55*
3 Tage
118
€ 6,40*
ab € 10,55*
€ 13,56*
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 14,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,57*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1681156
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1681664
ab € 5,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1681680
ab € 7,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.