Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FR konfektioniertes Sensorkabel Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8026851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1669741
EAN/GTIN:
     4017918134648
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FR
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 3m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

UL, cUL, cULus, GOST. 3-polige Kabelkomponenten für Sensoren/Betätigungselemente, M8 auf freies Ende, PUR-Kabel. Kabelkomponenten M8-Steckverbinder auf freies Ende, 3-polig, in einer Reihe von halogenfreien PUR-Kabellängen mit abgewinkelten oder geraden Steckverbinderversionen. A-codierte Steckverbinder mit Schutzart IP67 nach dem Stecken. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich -25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P- 3.0-PUR/M 8FR
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
3m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 8026851, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1669741, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,01*
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,15*
2 Tage
48
€ 6,40*
ab € 6,00*
€ 8,16*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,64*
€ 8,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1681156
ab € 6,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,011*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1681664
ab € 5,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1681680
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.