| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8023307 Herst.-Nr.: QED223 EAN/GTIN: 5059042725728 |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 880nm Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Abmessungen = 4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm
Fairchild QED222 und das QED223 Serie IR-LEDs. Das QED222 und das QED223 Serie von Fairchild Semiconductor ist eine Infrarot (IR) Leuchtdioden (LEDs) in einem Kunststoffgehäuse. Sie kommen im Standard-T-1 3/4-Gehäuse (5 mm).. Merkmale der QED222 und das QED223-Serie: LED 880 nm AlGaAs Klar violett getönt Kunststoffgehäuse mit 5 mm Durchmesser (T-1 3/4) Mittelbreiter Abstrahlungswinkel; 30° Hohe Ausgangsleistung Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 880nm | Gehäusetyp: | 5 mm (T-1 3/4) | Montage Typ: | THT | Abmessungen: | 4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir emitter 880nm, ir emitter, on semiconductor diode, 8023307, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, onsemi, QED223, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |