Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Blindplatte 1U, 483 x 6mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Blindplatte 1U, 483 x 6mm, Schwarz
RS PRO ABS Blindplatte 1U, 483 x 6mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8020260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8020260
EAN/GTIN:
     5056112167969
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte
Typ = Blindplatte
Farbe = Schwarz
Material = ABS
Breite = 6mm
Abmessungen = 483 x 6mm
Höheneinheiten HE = 1U

RS Pro 19 Zoll Stahl-Serverschrank-Blindplatten. Wir stellen vor: Die hochwertigen Front-Server-Rack-Schrank-Blindplatten von RS Pro. Diese 19-Zoll-Schrankblindplatten sind ideal, um Ihren Schrank sauber, ordentlich und effizient zu halten, indem sie ungenutzten Platz auslassen. Wenn sie in einer Umgebung mit Servern verwendet werden, verhindern sie die Bewegung der Luft von vorn nach hinten im Schrank und schützen Ihre Server vor warmer Luft von der Rückseite des Schranks aus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Diese 19-Zoll-Panels von RS Pro sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Auch erhältlich in Schwarz oder Grau, passend zu Ihrer Umgebung:. Grau: Rackgröße 1U - ; 802-0226 802-0226 Rackgröße 2U - ; 802-0229 802-0229 Rackgröße 3U - ; 802-0223 802-0223 Rackgröße 4U - ; 802-0232 802-0232 Rackgröße 5U - ; 802-0235 802-0235 Rackgröße 6U - ; 802-0239 802-0239 Rackgröße 8U - ; 802-0248 802-0248 Rackgröße 10U - ; 802-0241 802-0241 Schwarz: Rackgröße 1U - ; 802-0245 802-0245 Rackgröße 2U - ; 802-0254 802-0254 Rackgröße 3U - ; 802-0257 802-0257 Rackgröße 4U - ; 802-0251 802-0251. Eigenschaften und Vorteile:. Aus hochwertigem Stahl Verhindert das Mischen von heißer und kalter Luft zur Verbesserung der Geräteleistung Versorgt Leerräume im Server-Rack für ein sauberes und professionelles Aussehen Stabilitätsflansche erhöhen die Steifigkeit der Platte und reduzieren Vibrationen und Geräusche durch den Luftstrom In elektrostatischer Pulverfarbe ausgeführt Grau oder Schwarz zur Auswahl Verschiedene Rackeinheiten. Zulassungen und Zertifizierungen:. GOST-R
Weitere Informationen:
Typ:
Blindplatte
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS
Breite:
6mm
Abmessungen:
483 x 6mm
Höheneinheiten HE:
1U
Weitere Suchbegriffe: 8020260, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, RS PRO, CCA94001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8020330
ab € 317,24*
Zubehör
RS Pro
8020336
ab € 247,54*
Zubehör
RS Pro
8020327
ab € 210,73*
Zubehör
RS Pro
8020320
ab € 246,75*
Zubehör
RS Pro
8020333
ab € 140,89*
Zubehör
RS Pro
8020324
ab € 256,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.