Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 19 Zoll Gehäuse, 9U 510 x 600 x 450mm Grau Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 19 Zoll Gehäuse, 9U 510 x 600 x 450mm Grau Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-8020324
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8020324
EAN/GTIN:
     5056112168133
Suchbegriffe:
8020324
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Netzwerk Wandgehäuse
Höheneinheiten HE = 9U
Montagetyp = Wand
Höhe Außen = 510 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Abmessungen Außen = 510 x 600 x 450mm
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Stahl

UL, GOST-R-zertifiziert. Serverschränke für Wandmontage. Diese Serverschränke von RS Pro sind ideal für kleine und mittelgroße Netzwerke. Sie sind für die Wandmontage vorgesehen und nehmen eine statische Last von bis zu 70 kg auf. Diese Netzwerkschränke bieten eine professionelle Kabelmanagementlösung und ermöglichen eine einfache Installation von Server-Racks im Inneren. Diese Datenschränke verfügen über eine Glastür und ein Zylinderschloss als Standardausstattung, um die Hardware Ihres Netzwerks zu schützen. Die Seitenverkleidungen des Server-Rackschranks können von innen aus geöffnet werden, was die Sicherheit der Einheit zusätzlich erhöht. Die Rack-Schränke von RS Pro bestehen aus 1,2 mm dickem Stahl und haben eine elektrostatisch aufgebrachte graue Pulverlackierung (RAL 7035). Alle Modelle werden mit einem Paar robuster 19-Zoll-Montageschienen geliefert. Verfügbare Optionen:. ;ul> ;li> ; 8020267 8020267 - 2-HE-Server-Rack-Schublade, 500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020273 8020273 – 2-HE-Ablagefach, 250 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020276 8020276 - 3-HE-Server-Rack-Schublade, 500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020279 8020279 – 1-HE-Ablagefach, 150 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020282 8020282 – 2-HE-Ablagefach, 400 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020295 8020295 - Verstellbarer vertikaler Kabelkanal für den Einsatz mit 42-HE-Rack-Einheit ;/li> ;li> ; 8020298 8020298 - Kabeldurchführungsplatte aus Stahl für den Einsatz mit 1-HE-Rack-Einheit ;/li> ;li> ; 8020302 8020302 - 1 Lüftermodul für Wandmontagegehäuse ;/li> ;li> ; 8020305 8020305 - Verstellbarer vertikaler Kabelkanal für den Einsatz mit 47-HE-Rack-Nit ;/li> ;li> ; 8020311 8020311 - 2 Lüftermodule für Wandmontagegehäuse ;/li> ;li> ; 8020314 8020314 - 19 Zoll Vintegrierte Frontplatte, 1 HE ;/li> ;li> ; 8020318 8020318 - 19-Zoll-Abdeckplatte, 2 HE ;/li> ;li> ; 8020320 8020320 - 6-HE-Server-Schrank 366 x 600 x 560 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;li> ; 8020324 8020324 - 9-HE-Server-Schrank 488 x 600 x 400 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;li> ; 8020327 8020327 - 6-HE-Server-Schrank 366 x 600 x 400 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;li> ; 8020330 8020330 - 12-HE-Server-Schrank 621 x 600 x 560 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;li> ; 8020333 8020333 - 9-HE-Server-Schrank 488 x 600 x 560 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;li> ; 8020336 8020336 - 12-HE-Server-Schrank 645 x 600 x 450 mm, Einfachwand-Schrank ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Eine Serverrackschublade, auch bekannt als Rackmontageschublade oder Rackmontagelager, passt in eine Serverrackeinheit und ist ein idealer Ort zur Aufbewahrung von Geräten. Diese Rackschubladen können auf oder unter einem Rack oder Regal platziert werden und sind ideal für Artikel wie Handbücher, Software, Testgeräte, Tastaturen und vieles mehr. Dies trägt dazu bei, Platz zu sparen und den Bereich übersichtlich und ordentlich zu halten, was in jedem Serverraum oder Rechenzentrum wichtig ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
9U
Montagetyp:
Wand
Höhe Außen:
510 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Abmessungen Außen:
510 x 600 x 450mm
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8020279
ab € 26,90*
Zubehör
RS Pro
8020285
ab € 29,71*
Zubehör
RS Pro
8020298
ab € 16,87*
Zubehör
RS Pro
8020267
ab € 275,43*
Zubehör
RS Pro
8020302
ab € 95,42*
Zubehör
RS Pro
8020314
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.