Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8018731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452699
EAN/GTIN:
     4046356553988
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = SACB
Gehäusematerial = PBT
Kabellänge = 5m

E/A-Module SACB. Splitter für Sensoren und Betätigungselemente. Extraflach (max. 32 mm – an Anschlussdose). Schnellverbindung auf der Federkontakteinheit. Anschlüsse für M12-Standardsensoren und -Betätigungselemente. Zeigt Versorgungsspannung (grüne LED) und E/A-Status (gelbe LED) an. Kann einen Sensor pro Standort für einfache Ausführungen und zwei Sensoren für Doppelausführung aufnehmen. Wahlweise in 3 Ausführungen erhältlich: Federanschlussklemmen, ohne Schnellverschluss oder Haube bzw. mit Schnellverschluss und Abdeckung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
SACB
Gehäusematerial:
PBT
Kabellänge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 8018731, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1452699, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 47,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 48,22*
€ 5,46*
ab € 37,15*
€ 48,44*
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 50,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,55*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6245*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 43,209*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3249*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,98881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,98881*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,65825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1424112
ab € 19,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2853996
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
Zubehör
RS Pro
8771084
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
8771097
ab € 18,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.