Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N6288G THT, NPN Transistor 30 V / 7 A 4 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N6288G THT, NPN Transistor 30 V / 7 A 4 MHz, TO-220 3-Pin
onsemi 2N6288G THT, NPN Transistor 30 V / 7 A 4 MHz, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8009190
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6288G
EAN/GTIN:
     5059042165418
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 7 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
7 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 8009190, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N6288G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.