Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF370-30-11-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 600 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007282
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL607002R1311 AF370-30-11-13
EAN/GTIN:
     5059041674072
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 230v ac
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 600 A
Serie = AF
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme
Breite = 225mm
Tiefe = 180mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC 60947-1 / 60947-4-7 und EN 60947-1 / 60947-4-1. Schütze der Serie NF, 3-polig. AF-Schütze sind AC/DC-betrieben Die Schütze AF09-AF38 verfügen über eine elektronische Spulenschnittstelle für einen breiten Steuerspannungsbereich Ucmin - Ucmax. Lediglich vier Spulen decken die Steuerspannungen von 24 → 500 V ac oder 20 → 500 V dc ab. AF.Z-Schütze mit einer Z-Spule ermöglichen die direkte Steuerung über einen SPS-Ausgang mit 24 V dc, 500 mA und sorgen für eine niedrigere Leistungsaufnahme der Haltespule. AF.Z-Schütze halten kurzen Absenkungen und Unterbrechungen der Spannung stand (gemäß SEMI F47-0706) AF40-AF96 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac und 220 V dc eingesetzt. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF116-AF140 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac, der AF146 bis zu 1000 V ac eingesetzt. AF190-AF370 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 1000 V ac. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF-Schütze verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keinen zusätzlichen Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
600 A
Serie:
AF
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Ringkabelschuhklemme
Breite:
225mm
Tiefe:
180mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, abb hauptschütz, 8007282, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SFL607002R1311AF370301113, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.773,43*
€ 1.972,14*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.860,25*
€ 2.005,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,14*
€ 2.346,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,23*
€ 2.330,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,87*
€ 2.248,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,05*
€ 2.137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,43*
€ 2.110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011
ab € 6,49*
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011 CAL19-11
ab € 14,91*
Zubehör
ABB
1SFN010820R3311 CAL19-11B
ab € 16,29*
Zubehör
ABB
CAL19-11B
ab € 6,51*
Zubehör
ABB
LT370-30L
ab € 68,93*
Zubehör
ABB
LW370
ab € 39,91*
Zubehör
ABB
1SFN125403R1000 LT370-30L
ab € 42,88*
Zubehör
ABB
1SFN075410R1000 LX370
ab € 56,60*
Zubehör
ABB
1SFN030300R1000 VM19
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.