Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFN010820R1011 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFN010820R1011 Hilfskontakt
ABB 1SFN010820R1011 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98333072
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFN010820R1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
14.9 mm
Höhe
67.3 mm
Paketgewicht
50 g
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungsbreite
14.9 mm
Verpackungshöhe
67.3 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.