Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 80pF, 473V, 275V, 23J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 5.6mm, L. 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007071
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V275LA4P
EAN/GTIN:
     5059041144209
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 473V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 369V
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 10A
Material = Metall
Serie = LA
Durchmesser = 9mm
Spitzenstrom max. = 1200A
Kapazität = 80pF
Länge = 32mm
Stärke = 5.6mm
Abmessungen = 9 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster = 6mm

Littelfuse-Metalloxidvaristoren - Serie LA / MA / ZA. Metalloxidvaristoren von Littelfuse sind kompakt und vielseitig und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Bei den MOVs der Serie LA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die für Dauerbetrieb über AC-Netzleitungen entworfen wurden. Bei den MOVs der Serie MA handelt es sich um Varistoren mit axialen Anschlüssen, die für den Einsatz auf Platinen in industriellen und kommerziellen elektronischen Geräten entworfen wurden, um Bauteile und Signal-/Datenleitungen vor Niederspannungen zu schützen. Bei den MOVs der Serie ZA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entworfen wurden. Zu den typischen Anwendungen gehören Motorsteuerung, Telekom, Kfz-Systeme, Magnete und Netzteilschaltungen, um Leiterplattenbauteile zu schützen und Datenintegrität bewahren.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
473V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
369V
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
10A
Material:
Metall
Serie:
LA
Durchmesser:
9mm
Spitzenstrom max.:
1200A
Kapazität:
80pF
Länge:
32mm
Stärke:
5.6mm
Abmessungen:
9 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 8007071, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V275LA4P, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,17*
10
€ 5,90*
ab € 0,0285*
€ 0,245*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,387*
1 Tag
11560
1
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,527*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,387*
€ 0,461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,303*
€ 0,361
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.