Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 369VDC; 431V; 1,2kA; 23J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 369VDC; 431V; 1,2kA; 23J
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 369VDC; 431V; 1,2kA; 23J
Artikel-Nr.:
     2805-V275LA4P
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V275LA4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;369V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 431V
2 ms Energie: 23J
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,2463*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,389*
1 Tag
11692
1
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,495*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,463* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.