| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 180pF, 228V, 130V, 11J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 5.6mm, L. 32mm (1 Angebot) Varistorspannung = 228V Wechselspannung max. = 130V Gleichspannung max. = 175V Klemm-Spannung = 340V Klemm-Strom = 10A Energie = 11J Serie = LA Durchmesser = 9mm Spitzenstrom max. = 1200A Kapazität... |
|
ab € 3,34* pro 25 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 1nF, 429V, 250V, 130J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 23mm, 5.6mm, L. 46.5mm (4 Angebote) Varistorspannung = 429V Wechselspannung max. = 250V Gleichspannung max. = 330V Klemm-Spannung = 650V Klemm-Strom = 100A Energie = 130J Serie = LA Durchmesser = 23mm Spitzenstrom max. = 6500A Kapazi... |
|
ab € 0,138* pro Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 80pF, 515V, 275V, 23J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 5.6mm, L. 32mm (4 Angebote) Varistorspannung = 515V Wechselspannung max. = 275V Gleichspannung max. = 369V Klemm-Spannung = 775V Klemm-Strom = 10A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 9mm Spitzenstrom max. = 1200A Kapaz... |
|
ab € 0,0294* pro Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 220pF, 429V, 250V, 40J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12.5mm, 5.6mm, L. 36mm (4 Angebote) Varistorspannung = 429V Wechselspannung max. = 250V Gleichspannung max. = 330V Klemm-Spannung = 650V Klemm-Strom = 25A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 12.5mm Spitzenstrom max. = 2500A Ka... |
|
ab € 0,0486* pro Stück |
| |
Littelfuse ZA Metalloxid-Varistor, 1.35nF, 43V, 25V, 1.2J, Metall / 2.5A, 250A max., mm, Ø 9mm, 5mm, L. 32mm (1 Angebot) Varistorspannung = 43V Wechselspannung max. = 25V Gleichspannung max. = 31V Klemm-Spannung = 79V Klemm-Strom = 2.5A Material = Metall Serie = ZA Durchmesser = 9mm Spitzenstrom max. = 250A Kapazität... |
|
ab € 3,35* pro 25 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 380pF, 565V, 320V, 80J, Metall / 50A, 4500A max., mm, Ø 17mm, 5.6mm, L. 40mm (1 Angebot) Varistorspannung = 565V Wechselspannung max. = 320V Gleichspannung max. = 420V Klemm-Spannung = 850V Klemm-Strom = 50A Energie = 80J Serie = LA Durchmesser = 17mm Spitzenstrom max. = 4500A Kapazitä... |
|
ab € 2,88* pro 10 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 200pF, 473V, 275V, 45J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12.5mm, 5.6mm, L. 26mm (4 Angebote) Varistorspannung = 473V Wechselspannung max. = 275V Gleichspannung max. = 369V Klemm-Spannung = 710V Klemm-Strom = 25A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 12.5mm Spitzenstrom max. = 2500A Ka... |
|
ab € 0,0489* pro Stück |
| |
Littelfuse ZA Metalloxid-Varistor, 4.19nF, 11V, 4V, 0.4J, Metall / 2.5A, 100A max., mm, Ø 9mm, 5mm, L. 32mm (1 Angebot) Varistorspannung = 11V Wechselspannung max. = 4V Gleichspannung max. = 5.5V Klemm-Spannung = 22V Klemm-Strom = 2.5A Material = Metall Serie = ZA Durchmesser = 9mm Spitzenstrom max. = 100A Kapazität... |
|
ab € 4,59* pro 25 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 450pF, 473V, 275V, 75J, Metall / 50A, 4500A max., mm, Ø 17mm, 5.6mm, L. 36mm (4 Angebote) Varistorspannung = 473V Wechselspannung max. = 275V Gleichspannung max. = 369V Klemm-Spannung = 710V Klemm-Strom = 50A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 17mm Spitzenstrom max. = 4500A Kapa... |
|
ab € 0,0898* pro Stück |
| |
Littelfuse ZA Metalloxid-Varistor, 7nF, 43V, 25V, 7.2J, Metall / 10A, 1000A max., mm, Ø 17mm, 5mm, L. 40mm (1 Angebot) Varistorspannung = 43V Wechselspannung max. = 25V Gleichspannung max. = 31V Klemm-Spannung = 76V Klemm-Strom = 10A Energie = 7.2J Serie = ZA Durchmesser = 17mm Spitzenstrom max. = 1000A Kapazität =... |
|
ab € 3,00* pro 10 Stück |
| |
Littelfuse ZA Metalloxid-Varistor, 6.27nF, 52V, 30V, 8.8J, Metall / 10A, 1000A max., mm, Ø 17mm, 5mm, L. 40mm (4 Angebote) Varistorspannung = 52V Wechselspannung max. = 30V Gleichspannung max. = 38V Klemm-Spannung = 93V Klemm-Strom = 10A Material = Metall Serie = ZA Durchmesser = 17mm Spitzenstrom max. = 1000A Kapazitä... |
|
ab € 0,0813* pro Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 500pF, 429V, 250V, 72J, Metall / 50A, 4500A max., mm, Ø 17mm, 5.6mm, L. 36mm (1 Angebot) Varistorspannung = 429V Wechselspannung max. = 250V Gleichspannung max. = 330V Klemm-Spannung = 650V Klemm-Strom = 50A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 17mm Spitzenstrom max. = 4500A Kapa... |
|
ab € 3,60* pro 10 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 150pF, 268V, 150V, 13J, Metall / 10A, 1200A max., mm, Ø 9mm, 5.6mm, L. 32mm (1 Angebot) Varistorspannung = 268V Wechselspannung max. = 150V Gleichspannung max. = 200V Klemm-Spannung = 395V Klemm-Strom = 10A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 9mm Spitzenstrom max. = 1200A Kapaz... |
|
ab € 7,99* pro 25 Stück |
| |
Littelfuse ZA Metalloxid-Varistor, 7nF, 11V, 4V, 0.8J, Metall / 5A, 250A max., mm, Ø 12.5mm, 5mm, L. 32mm (1 Angebot) Varistorspannung = 11V Wechselspannung max. = 4V Gleichspannung max. = 5.5V Klemm-Spannung = 20V Klemm-Strom = 5A Material = Metall Serie = ZA Durchmesser = 12.5mm Spitzenstrom max. = 250A Kapazitä... |
|
ab € 0,51* pro 10 Stück |
| |
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 750pF, 540V, 320V, 150J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 23mm, 5.6mm, L. 40.5mm (1 Angebot) Varistorspannung = 540V Wechselspannung max. = 320V Gleichspannung max. = 420V Klemm-Spannung = 810V Klemm-Strom = 100A Material = Metall Serie = LA Durchmesser = 23mm Spitzenstrom max. = 6500A Kap... |
|
ab € 6,70* pro 10 Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Varistor | | | |
|